USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80486238 品番SDPHF1A-024T-SBAAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き

付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 質量(g)1320 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする