付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
質量(g)1650
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51
保証期間5年
コネクタ本体:USB-C
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
グリーンマーク認定