※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC12V〜50V用SPD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80486265 品番ACM-DC50A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥47,289
販売価格(税別)
42,990

分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減
DC12VからDC400Vまで対応
安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)
SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載
小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)
SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)
適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)
クラスU対応
ITotalの強化により1ランク上の総合性能
進化した安全遮断技術SITS(R)を採用

用途DC12V〜DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護 仕様【定格短絡電流】D58V 1kA 適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41 モード【防護】線間(DC+〜DC-間)、接地間(DC+〜E間、DC-〜E間) 適合回路【直流】DC12〜DC50V 定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20 電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500 RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点a接点 SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵 状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯 最大連続使用電圧(V)DC58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする