三ツ星ベルト
マルチポリマックスベルト 5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
リブ本数
2
注文コード
80486387
品番
2R5M1320
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
リブ本数
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
形状
5M
寸法a(mm)
9.8
ベルト仕様(mm)
有効周長:1320
寸法b(mm)
3.5
寸法p(mm)
5.3
リブ本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方