AMD61L-32AU-0I-3 AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80487197

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径30 オリフィス径(Φmm)30 注文コード80487197 品番AMD61L-32AU-0I-3
参考基準価格(税別)¥104,720 販売価格(税込) ¥107,993
販売価格(税別)
98,175
この商品は接続口径・オリフィス径など696種類から選べます 他の種類を見る
接続口径30 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)30 接続方式塩ビユニオン継手一体形 使用流体純水・空気・N2ガス Cv値17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする