曜日別特売
150MTS8M1200 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 80487604

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)1200
歯数150
内容量1個注文コード80487604品番150MTS8M1200
参考基準価格(税別)¥11,680販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム歯数150タイプ標準ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15歯形MTS8MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする