150MTS5M260 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 80488444

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)260
歯数52
内容量1個注文コード80488444品番150MTS5M260
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム歯数52タイプ標準ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15歯形MTS5MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする