三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80488469
品番
150MTS5M325
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質
高硬度合成ゴム
歯数
65
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
15
呼び幅(mm)
15
歯形
MTS5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
325