マックスターウェッジプーリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80488514 品番180-5V-3-Q1
参考基準価格(税別)¥31,830 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

タイプ7 寸法L(mm)(基準)63.5 溝数3 寸法C(mm)(基準)0 有効径(Φmm)De:180 寸法P(mm)(基準)3.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)177.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)0 寸法OL(mm)(基準)71.1 適合ブッシングQ1 内径Di(mm)135 外径Do(Φmm)181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする