AP11-10A-02ES-DC24V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80488773

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 注文コード80488773 品番AP11-10A-02ES-DC24V
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2908種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 接続口径3/8 質量(kg)0.9 材質(シール)ニトリルゴム 有効断面積(mm2)- 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム 材質(ボディ)青銅 最高作動圧力差(MPa)(空気AC)1.2、(空気DC)0.9、(水・灯油AC)1、(水・灯油DC)0.9、(油(50mm2/s)AC)0.9、(油(50mm2/s)DC)0.9 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする