曜日別特売
3R5M500 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 80489336

マルチポリマックスベルト 5M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個リブ本数3注文コード80489336品番3R5M500
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状5M寸法a(mm)15.1ベルト仕様(mm)有効周長:500寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3リブ本数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする