USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778

USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778
USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778
USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778
USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778
USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778
USB-TT13-BK USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス 80491778

USB電動ターンテーブル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80491778
品番
USB-TT13-BK
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。
ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。
ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。
スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。
PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。
アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。
ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。

付属品
USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ
材質
本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール
色
ブラック
質量(g)
約330
使用温度範囲(℃)
-5~55
スイッチ
3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)
耐荷重(kg)
3
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約130×約48
回転方向
360度 (時計回り・反時計回り)
表示LED
赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)
電源供給方式
USB Type-Cポート
回転速度
約2.4回/分
注意
※ご使用前に、天面アクリル鏡面シールの保護フィルムをはがしてください。
※PCケース内に設置した場合、本製品がケース内のエアフローに影響を与えることがあります。設置位置はケース内のエアフロー環境を確認のうえ、ご検討ください。
※マザーボードのUSB 2.0ヘッダーは1ポート分使用しますが、接続する2x5ピンコネクタは2ポート分を占有します。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする