AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796

AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796
AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796
AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796
AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796
AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796
AMC-HDU500 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス 80491796

8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80491796
品番
AMC-HDU500
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]
48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]
各種8K・4K対応機器に好適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。

色
ブラック
質量(g)
約537.2
長さ(m)
約50
ケーブル長(m)
約15
最小曲げ半径(mm)
20
コネクタ形状
HDMIプラグ (タイプA 19ピン)
動作温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする