PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936

PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936
PKA9868ASTHZE A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad 80491936

A5リングノート(柄違い3冊セット)PKA9868ASTHZE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80491936
品番
PKA9868ASTHZE
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

「Haze」ヘイズシリーズ、ダブルリングノートA5サイズ3冊セット。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のヘイズシリーズ。ホログラフィック柄を取り入れた落ち着きのあるデザインとシルバーダブルリング製本を採用。80gsmの厚手紙200ページに罫線とミシン目加工を施した使いやすいリングノートセットです。

質量(g)
1冊:270
縦(mm)
1冊:210
横(mm)
1冊:148
ページ数
1冊:200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする