HOOH
テーパードスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
インディゴ
インディゴ
グレー
ウエスト上がり(cm)
93
83
93
サイズ
XO
F
XO
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80492225
品番
833
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
XO
ウエスト上がり(cm)
93
適合範囲(cm)
ウエスト:88-100
混率(%)
【表地】綿70、ポリエステル30、【リブ】綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
72