村上被服
カーゴニッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
120
120
130
110
ウエスト(cm)
120
120
130
110
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80492250
品番
7894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
120
ウエスト(cm)
120
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76