曜日別特売
822 ジップスウェットパーカー HOOH 80492627

822 ジップスウェットパーカー HOOH 80492627
822 ジップスウェットパーカー HOOH 80492627
822 ジップスウェットパーカー HOOH 80492627

ジップスウェットパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色インディゴ
サイズF
内容量1着注文コード80492627品番822
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
色
インディゴ
サイズ
F
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
混率(%)
【表地】綿70、ポリエステル30、【リブ】綿98、ポリウレタン2
着丈(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする