商品画像

SDSプラス吸じんドリルビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80492906 品番 2608901765
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,357
販売価格(税別)
6,688

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット、コネクター トラスコ品番682-5744 適合機種SDSプラスハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック 全長(mm)350 質量(g)275 被削材コンクリート 本体寸法(mm)51×350×57 有効長(mm)200 シャンク形状SDSプラス 刃径(mm)12 錐径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする