HOOH
テーパードスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
インディゴ
グレー
ウエスト上がり(cm)
83
83
93
サイズ
F
F
XO
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80493135
品番
833
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
F
ウエスト上がり(cm)
83
適合範囲(cm)
ウエスト:78-90
混率(%)
【表地】綿70、ポリエステル30、【リブ】綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
72