- 麻シート(ダンプシート・合材シート) フナイ産業 80493808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 麻シート(ダンプシート・合材シート) フナイ産業 80493808
- 麻シート(ダンプシート・合材シート) フナイ産業 80493808

麻シート(ダンプシート・合材シート)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
寸法(m)3.0×4.0
内容量1枚注文コード80493808品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚手の麻原反をカットし国内で丁寧に縫製した高品質な麻シートです。
耐熱性に優れ、繰り返しの使用にも適した丈夫な仕上がりとなっています。
天然素材ならではの通気性と耐久性を備え、安全で環境配慮した運搬をサポートします。

用途
アスファルト合材の運搬時に、熱保持・保温用カバーとして利用できます。ダンプトラック架台に。
規格
8t用
寸法(m)
3.0×4.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72982546
2026-08-03
用途: ダンプに積み込んだ合材の保温
エムアイロード建設業・工事業

合材シートならこれが1番使いやすい。
そして丈夫で長持ち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする