激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80494455 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は関連資料・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】
通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。

用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。 質量(g)46 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)79 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間9時間 平均温度(℃)62 入数30枚
注意
※火傷に注意して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする