PMTS20N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 80494796 PMTS20N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 80494796 PMTS20N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 80494796

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80494796 品番 PMTS20N-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【防菌・防臭・防ダニ加工】厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。
振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。
表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。
ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

仕様コイル数528個 ブラック サイズシングル 質量(g)20500 硬さマットレス:ふつう 線径(Φmm)スプリング:約内側1.8、外側2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×200 厚さ(cm)マットレス:約20 材質(中材)ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル) 材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする