BAM-S 脚付きボンネルコイルマットレスS アイリスオーヤマ 80494857 BAM-S 脚付きボンネルコイルマットレスS アイリスオーヤマ 80494857 BAM-S 脚付きボンネルコイルマットレスS アイリスオーヤマ 80494857 BAM-S 脚付きボンネルコイルマットレスS アイリスオーヤマ 80494857

脚付きボンネルコイルマットレスS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80494857 品番BAM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。
【寝心地をつくる”厚み”】
寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。
2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。
◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”
コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。
やさしく身体を受け止めます。
◆「面」で支えるボンネルコイル
連結したコイルが面でしっかり身体を支える。
かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。
ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。
住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。
さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。
マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。
【清潔で快適なニット生地】
抗菌・防臭/防ダニ。
菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。
【ベッド下スペースも有効活用】
収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。
高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!
黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。
脚裏にはキズ防止用フェルト付き。
【安心の品質】
マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。
品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。
さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。
商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。

仕様コイル数(約):280個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)23000 硬さマットレス:約かため 線径(Φmm)スプリング:約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424 最大使用者体重(kg)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする