LHB-1S 1人掛けハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495365 LHB-1S 1人掛けハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495365 LHB-1S 1人掛けハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495365 LHB-1S 1人掛けハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495365 LHB-1S 1人掛けハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495365

1人掛けハイバックソファ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80495365 品番LHB-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。ゆったり座れる座面サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。

座面高さ(mm)430 仕様リクライニング段数:背もたれ6段階 寸法(mm)座面:約500×430、背もたれ:約470×570 グレー 高さ(mm)アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220 質量(g)9400 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×630〜830×830〜910 座面厚(mm)約150 折りたたみ寸法(mm)約595×560×555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする