ウッドペールストッカー脚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80495435 品番LWPSL-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

生活感を隠せるデザインのごみ箱収納です。お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。
天板下は小物収納に便利です。
ペールは2個付属されていて、ごみの分別が可能です。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。
脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。
転倒防止金具付きなので、壁に固定して災害時の備えに。
お客様組み立てとなります。

寸法(mm)【ペール】1個あたり:約291×182×432(最大箇所) ナチュラル/グレー 質量(g)16810、【ペール】1個あたり:約780 容量(L)【ペール】1個あたり:約15 耐荷重(kg)天板・固定棚板:約5、ペール1個あたり:約4 内形寸法(mm)棚:約598×214×142 天板寸法(mm)約:634×291 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×291×810 脚長さ(mm)約110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする