曜日別特売
970621302 ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナ 80495819

970621302 ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナ 80495819
970621302 ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナ 80495819

ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80495819品番970621302
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小さくてもパワフル!
樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。
チェンオイル バイオ 50mL 付。
POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。
世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。

質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
注意
※こちらの商品にはバッテリーと充電器はついておりません。本体のみです。別売りのバッテリーと充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする