ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80495828 品番970621309
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小さくてもパワフル!
樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。
チェンオイル バイオ 50mL 付き。
キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70
POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。
世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。

質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする