4PK1150 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 80497219

リブスターベルト PK形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個リブ本数4注文コード80497219品番4PK1150
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状PK寸法a(mm)14.24寸法r(mm)0.24以下ベルト仕様(mm)有効周長:1150寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40リブ本数4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする