画像準備中

エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80499590 品番E3041-EC/400TX
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
形状バー形状:スプロケットノーズ 呼び寸法(mm)バーサイズ:400 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 乾燥質量(kg)4.2 燃料タンク容量(L)0.35 オイルタンク(L)0.23 スパークプラグBPMR8Y 始動方式Softスタート チェーン形式95TXL-68E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274 振動3軸合成値(m/s2)5.1 排気量(cm3)41.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする