ジェイフィットバランス ハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS(370mm/470mm) 注文コード80500780 品番D11HDL01901
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フラットトップの31.8mmエリアをサイズに応じて確保しつつそのまま扁平化したトップは3°のバックスウィープを設けトップエリアの快適性を確保。
R50の滑らかなショルダーから超ショートリーチでFZ機能を備えてフレアをかけ、浅いドロップに至る。
更にはドロップ部外側を扁平にするなど、ワンバイエスのカーボン人気モデル「マホラスエヒロ」をアルミ素材として最大限の加工で再現した新作。
トップからショルダー、ブラケットからドロップと全てにおいて多様性あるフレアハンドルのメリットを凝縮したモデル。

長さ(mm)エリア:80 ※サイズ表記内容=(ブレーキブラケット取付位置の C-C/ハンドルエンドのC-C) ブラック ※マット仕上げ サイズS(370mm/470mm) 質量(g)300(S) 種類6061 T-6 ダブルバテッド クランプ径(Φmm)31.8 フレア角度(°)27 ドロップ寸法(mm)100mm・56.5/72.4mm 曲げ角度(°)バックスウィープ:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする