ジェイフィットモンローFZハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM(39cm/41cm) 注文コード80500807 品番D11HDL01202
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

初心者からベテランまで余裕あるポジションが取れるジェイシリーズ最小クラス 57mmのリーチ。
トップはセンターからフラットに仕上げ手前に5mm(3°)ベンドさせ、R50の曲げからドロップのアールはワンバイエスのグランモンローSLより敢えて若干深く取り、エンド部はブラケット部より片側10mm広げエンドリーチを長めに取っている。
フラットトップで、定評のFZも設定。
モンロー譲りの快適性を妥協することなく徹底して追求。
シリーズの中でもトップクラスの高い剛性がある。

長さ(mm)エリア:80 ブラック ※マット塗装仕上げ サイズM(39cm/41cm) 質量(g)312(S) 種類6061 T-6 ダブルバテッド クランプ径(Φmm)31.8 ※中央部 31.8 リーチ寸法(mm)57/62 ドロップ寸法(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする