ジェイフィットアークFZハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80500974 品番 D11HDL00501
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クラシックスタイルのショートリーチハンドル30° の傾斜が特徴のアークはクラシックスタイルをベースに小柄なライダーまで快適に使用できるように工夫されており、シンプルな丸いチューブに FZを採用した事で更なる快適性をもたらす。

寸法(mm)360 ブラック ※マット仕上げ 質量(g)266 種類6061 T-6 ダブルバテッド クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)65 ドロップ寸法(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする