バンディー26ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM(385mm/470mm) ブラック 注文コード80501139 品番D13HDL00101
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・色4種類から選べます 他の種類を見る

26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。
小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。
ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。
幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。

ブラック サイズM(385mm/470mm) 質量(g)280(M) 種類6061 T-6 ダブルバテッド ハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間) 仕上ソフト クランプ径(Φmm)26 フレア角度(°)20 リーチ寸法(mm)60 ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする