アースバーテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80501690 品番 D11BTP00102
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本革をモチーフに風合いまで再現したバーテープ。
一般的なテープ幅30mmを23mmまで細くし、同時に長さも1800mmから2300mmまで伸ばし、ハンドルへの巻き回数が増え、繊細な存在感と握った時の質感やグリップ感を高める。
厚みも1.6mmと薄くハンドルの径を太らせる事なくグローブからの握り心地も快適。
本革と見紛うカラーはレトロな美的バランスもバッチリ。
素手にも馴染むしっとりとした感触。

長さ(mm)2300 幅(mm)23 厚さ(mm)中央厚1.6 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする