リードステム

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード80501954 品番D11STM00602
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど25種類から選べます 他の種類を見る

多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。
クランプデザインもユニーク且つシンプル。
ステンレスボルト採用。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)60 シルバー サイズ1-1/8" 質量(g)128(100mm) 種類73° 仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です) クランプ径(Φmm)25.4 コラム直径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
自転車のポジション合わせ
製造業

乗っている折り畳み自転車のハンドルまでの距離が近くて違和感を感じていたので このリードステムを使って距離を伸ばしました もともとが60_ぐらいだったので90_を購入して30_伸ばすことができ窮屈な姿勢が改善でき
とても満足しています 色も ブラックとシルバーと選べるのも良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする