エスシェイプ26ステム ボディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80502338 品番 D11STM00204
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

クラシックバイクにも似合うデザインハンドルクランプ径26.0mmバージョンのエスシェイプ。
シンプルなラインを活かした設計は 26.0mmハンドルとの相性も良好で、別売のフォークコラム1インチ用のカラー(下に掲載)を使用すれば、1インチAヘッドフォークに 26.0mmハンドル仕様のスチールフレームに合わせられるので、尚更エスシェイプのラインが引き立つ。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)90 ソフトシルバー サイズ1-1/8" 質量(g)150(80mm Hクランプ付) 種類75° 仕上ソフト クランプ径(Φmm)26 挿入深さ(mm)フォークコラム挿入域:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする