ロードアジャストステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80502426 品番 D11STM00902
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ポジション出しにも最適シンプルなボディーに、ボルト1本で+20°〜-40° までアジャスト可能ながら軽量なアジャストステム。
26.0mmと31.8mmのドロップハンドルに対応するモデルで、ドロップハンドルのコンフォート化にお勧めのステム。

寸法(mm)95 ブラック サイズ1-1/8" 質量(g)237 クランプ2ピースタイプハンドルクランプ クランプ径(Φmm)31.8 適合温度(℃)+20°〜-40° コラム直径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする