Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80502645 品番IR8170DLRDSC170F
参考基準価格(税別)¥55,689 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 〜 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス

ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする