Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80502880 品番IRX8204DLRDSC170
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計

ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする