AP11-20A-F4M-AC200V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80504803

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/4 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)AC200 注文コード80504803 品番AP11-20A-F4M-AC200V
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥45,568
販売価格(税別)
41,425
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2908種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc3/4 ポート数2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 接続口径3/4 質量(kg)1.8 材質(シール)PTFE 有効断面積(mm2)162 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体蒸気 流体温度(℃)-10〜180(凍結なきこと) 材質(Oリング)PTFE 材質(ボディ)ステンレス 最高作動圧力差(MPa)(蒸気AC)1 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする