SONY
SONYの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
SONYの ディスプレイ/モニター本体
98V型 『業務用ブラビアBZ30L』高輝度4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80505987
品番
FW-98BZ53L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
98V型の超大画面ディスプレイ。映り込みを抑えた高画質・高輝度フラッグシップモデル。
コントラスト比
5000:1(ダイナミック700000:1)
解像度
3840×2160
入力端子
ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1、センタースピーカー入力端子×1
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
98V型