スター精密
スター精密の 店舗運営用品
スター精密の キャッシャー/レジ・会計用品
スター精密の レシートプリンター
モバイルプリンター SM-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80506267
品番
SM-T300I2-DB2-50 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。
幅(mm)
80
色
グレー
対応OS
iOS
インターフェース
Bluetooth/シリアル
印刷方式
ダイレクトラインサーマル