質量(kg)97
容量(g)86(麺70)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:144×75×144
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、香味調味料、魚介調味料、かつおぶし粉末、香辛料、たん白加水分解物)、かやく(味付牛肉、揚げ玉、ねぎ、わかめ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、pH調整剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、酸味料、チャ抽出物、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギーえび、小麦、卵、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
栄養成分エネルギー379 kcal/炭水化物56.0 g/たんぱく質7.5 g/食塩相当量4.8 g/脂質13.9 g