GoogleTV搭載スマートテレビ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80506696 品番 FFF-TV32WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。
ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。
3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。
レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません

付属品リモコン×1 個、単4 形乾電池×2 本、電源コード×1、ビデオ入力用変換ケーブル× 1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4 本、mini-B-CAS カードx1 枚、取扱説明書×1 部、保証書×1 部 寸法(mm)幅724.3×奥行84.2×高さ425(スタンド含む)、VESA規格200×200(mm) 質量(kg)約4(スタンド含む) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)53、待機時:0.5以下 角度(°)視野:上下左右178 機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10 使用環境温度:5〜40/’-20〜60℃、湿度:80%以下(結露無き事) 応答速度6.5ms スピーカー5W+5W 画面サイズ32 V型インチ ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0 年間消費電力量(kWh/年)78 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000〜BS999、110 度 CS デジタル:CS000〜999 パネル32V型VAパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768、アスペクト比16:9、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1 入出力端子HDMI入力:2 系統 CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統 3.5mmミニジャック、ヘッドフォン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1 系統 光デジタル角形、LAN端子(RJ45)、USB(USB2.0×2) TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする