iPhone 15 高速充電対応 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER Charge(スリムダイバー チャージ)」 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80506714 品番LN-IM23WPSCBK
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

【Face ID対応】iPhone 15対応の防水・防塵・耐衝撃ケース/MagSafeアクセサリが使える/最高等級の防水防塵性能(IP68相当)/耐衝撃性能 MIL-STD 810G 準拠/装着したままでも操作性抜群/付属品:ハンドストラップ、クリーニングクロス

付属品クリーナークロス、ハンドストラップ(長さ調整不可)、マナースイッチ保護シール予備(3枚) 材質TPU+PC+マグネット+PET ブラック 質量(g)57(本体)/99(パッケージ込) 本体質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×12×157 保護等級IP68相当
注意
※感電の危険があるため、水周りでの端末の充電はお止めください。
※充電ケーブル・イヤホンの接続には、Apple Inc純正品をご使用ください。
※レンズ保護・ガラスフィルムとの併用は推奨いたしません。
※本製品が装着できない、防水性能が低下する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする