WORK TRIBE オーバーグラス スモーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード80507028 品番WT-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様防曇・耐キズ・耐衝撃 色(本体)ガンメタ×ワイン 素材●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート・エラストマー 自重(g)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする