SS-19Vプロ SB/ブルーマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80507125 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【特長】マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。

用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用 材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂 寸法(mm)約W295、約H156 質量(g)完成:455 サイズ(cm)着サイズ:最大61 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド 労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有り ひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
注意
※【注意】バイザーは別売りも有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする