2〜3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。
【洗浄力UP】
大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!
従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。
【節水】
1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!
約132Lから”約99L”に。
【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】
容量はそのまま、高さをコンパクトに。
ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。
【さらにうれしいポイント】
・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。
・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。
・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後〜最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。
【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】
・標準:普段のお洗濯に。
・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。
・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。
・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。
・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。
・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。
【少量洗いもできて便利】
選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。
洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。