標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
33
マス目寸法(mm)
200×200
注文コード
80508954
品番
KTI-20-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・マス目寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質
SS400
質量(kg)
1.9
ピッチ(mm)
33
寸法A(mm)
230×230
寸法B(mm)
220×220
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体寸法(mm)高さ
25
本数
クロスバー:1本
マス目寸法(mm)
200×200
マス目
会所マス200角用
メインバー
25mm
適用荷重
T-2
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。