標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
33
マス目寸法(mm)
240×240
注文コード
80508970
品番
KTI-24-6
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・マス目寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質
SS400
質量(kg)
3.4
ピッチ(mm)
33
寸法A(mm)
270×270
寸法B(mm)
260×260
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体寸法(mm)高さ
32
本数
クロスバー:2本
マス目寸法(mm)
240×240
マス目
会所マス240角用
メインバー
32mm
適用荷重
T-6
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。